DIN7504 K 5.5X60 ST ZN Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTH5,5X60Z
Rubix:554893
Hersteller:007504.00104.0055.060
EAN:4043952744024


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
Produktdetails : DIN7504 K 5.5X60 ST ZN Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
DIN 7504 St.geh. Form K galvanisch verzinkt Bohrschrauben K,Blechschr.-Gewinde Sechskant-Flanschkopf Abmessung: K 5,5 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2285 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,55 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
19,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm