DIN7504 K 5.5X38 ST ZN Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTH5,5X38Z
Rubix:554878
Hersteller:007504.00104.0055.038
EAN:4043952516225


Technische Zusammenfassung
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
Produktdetails : DIN7504 K 5.5X38 ST ZN Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
DIN 7504 St.geh. Form K galvanisch verzinkt Bohrschrauben K,Blechschr.-Gewinde Sechskant-Flanschkopf Abmessung: K 5,5 x 38
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1475 g |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,00 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
13,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
38 mm