DIN7504 N 4.2X16 Z2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTC4,2X16PZEFA2
Rubix:3377533
Hersteller:75042M042 16
EAN:4043377153616


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
Produktdetails : DIN7504 N 4.2X16 Z2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 4,2X16 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Kopfform | gewölbt |
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
43,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M4