Schraube, selbstbohrend Spartex VAPTCTX5,5X32EFA1, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 32 mm | Norm: DIN 7504
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCTX5,5X32EFA1
Rubix:3377757
Hersteller:75044006MT55 32
EAN:4043377351456


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : DIN7504 N 5.5X32 T25 1.4006 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A1 5,5X32 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Norm | din 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,40 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
93,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
32 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m5