DIN7500 CE M2.5X8 T8 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Innenschsrund
Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAFTBTX2,5X8EFA2
Rubix:3377134
Hersteller:75002CT25 8
EAN:4043377240255


Technische Zusammenfassung
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
Produktdetails : DIN7500 CE M2.5X8 T8 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Innenschsrund
Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Linsenschrauben, Form CE A2 2,5X8 TX8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Norm | DIN 7500 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Typ | selbstformer |
| Abdruckgröße | t8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
42,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
8 mm