Schraube, selbstbohrend Spartex VTBPH4,2X50EFZISO, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 50 mm | Norm: DIN 7981 / ISO 7049
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPH4,2X50EFZISO
Rubix:3646570
Hersteller:007049.00106.0042.050
EAN:4051426179241


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
Produktdetails : ISO7049 4.2X50 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
4,2X50
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Norm | din 7981 / iso 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,15 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
28,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
50 mm