DIN7504 N 3.5X16 T15 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCB3,5X16TXZ
Rubix:554698
Hersteller:007504.00108.0035.016
EAN:4043952759110


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
Produktdetails : DIN7504 N 3.5X16 T15 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
DIN 7504 St.geh. Form N - ISR galvanisch verzinkt Bohrschrauben N, Blechschr.-Gewinde Flachkopf nach ISO 14583, Innensechsrund Abmessung: N 3,5 x 16 -T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1250 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
15,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
16 mm