DIN7504 P 4.8X19 V2 A2 Senkkopf Bohrschraube Form P, Innenvierkant

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTF4,8X19CARREEFA2
Rubix:3378168
Hersteller:75042OV48 19
EAN:4043377251404
DIN7504 P 4.8X19 V2 A2 Senkkopf Bohrschraube Form P, Innenvierkant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 P 4.8X19 V2 A2 Senkkopf Bohrschraube Form P, Innenvierkant


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A2 4,8X19 V2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM4
NormDIN 7504
Abdrucktypquadrat
Kopfformgefräst
Typselbstbohrer
Abdruckgrößev2
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
10,50 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
12,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

19 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M4

Abdrucktyp