DIN7504 N 3.5X9.5 T10 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTC3,5X9,5TXEFA2
Rubix:3377444
Hersteller:75042MT35 95
EAN:4043377239556
DIN7504 N 3.5X9.5 T10 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 N 3.5X9.5 T10 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 3,5X9,5 TX10

Technische Informationen


Attribute
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM3
NormDIN 7504
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
Gewindedurchmesser3,5 mm
Typselbstbohrer
Abdruckgrößet10
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
25,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
30,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

9,5 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M3

Abdrucktyp