DIN7504 K 5.5X19 A2 Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTH5,5X19EFA2
Rubix:3028999
Hersteller:75042K55 19
EAN:4043377153258
DIN7504 K 5.5X19 A2 Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 K 5.5X19 A2 Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund, Form K A2 5,5X19 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM5
NormDIN 7504
Abdrucktypsechseckig (hex)
Kopfformth
Typselbstbohrer
Abdruckgrößesw8
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
48,10 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
57,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

19 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M5

Abdrucktyp