DIN7504 K 3.9X25 ST ZN Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTH3,9X25Z
Rubix:554739
Hersteller:007504.00104.0039.025
EAN:4043952743928


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 K 3.9X25 ST ZN Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
DIN 7504 St.geh. Form K galvanisch verzinkt Bohrschrauben K,Blechschr.-Gewinde Sechskant-Flanschkopf Abmessung: K 3,9 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1900 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
29,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm