DIN7504 K 4.2X19 ST ZN Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTH4,2X19Z
Rubix:554768
Hersteller:007504.00104.0042.019
EAN:4043952516041


Technische Zusammenfassung
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
Produktdetails : DIN7504 K 4.2X19 ST ZN Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
DIN 7504 St.geh. Form K galvanisch verzinkt Bohrschrauben K,Blechschr.-Gewinde Sechskant-Flanschkopf Abmessung: K 4,2 x 19
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1970 g |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
19 mm