DIN7504 N 3.5X13 T10 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTC3,5X13TXEFA2
Rubix:3377405
Hersteller:75042MT35 13
EAN:4043377239501


Technische Zusammenfassung
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
Produktdetails : DIN7504 N 3.5X13 T10 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 3,5X13 TX10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
33,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
13 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3