DIN7500 ME M3X20 T10 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Innensechsrund
Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAFTFTX3X20EFA2
Rubix:3377206
Hersteller:75002MT3 20
EAN:4043377337719


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
Produktdetails : DIN7500 ME M3X20 T10 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Innensechsrund
Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Senkschrauben, Form ME A2 3X20 TX10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | DIN 7500 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gefräst |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Typ | selbstformer |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
60,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
20 mm