DIN7504 N 2.9X16 H1 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTC2,9X16PHEFA2
Rubix:3377382
Hersteller:75042M29 16
EAN:4043377364388


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7504 N 2.9X16 H1 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 2,9X16 PH1
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M29 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Kopfform | gewölbt |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | ph1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
32,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M29