Schraube, selbstbohrend Spartex VAPFPH6,3X70EFZISO, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 70 mm | Norm: ISO 15482
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPFPH6,3X70EFZISO
Rubix:3650612
Hersteller:015482.00104.0063.070
EAN:4051426719447


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO15482 6.3X70 H3 ST ZN Senkkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
6,3X70
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Norm | iso 15482 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Abdruckgröße | ph3 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,18 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
28,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
70 mm