Schraube, selbstbohrend Spartex VAPTF3,5X16CARREEFA2, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 16 mm | Norm: DIN 7504
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTF3,5X16CARREEFA2
Rubix:3377964
Hersteller:75042OV35 16
EAN:4043377251220


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN7504 P 3.5X16 V1 A2 Senkkopf Bohrschraube Form P, Innenvierkant
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A2 3,5X16 V1
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
| Norm | din 7504 |
| Abdrucktyp | quadrat |
| Kopfform | gefräst |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | v1 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,74 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
6,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m3