ISO15482 6.3X32 H3 ST ZN Senkkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPFPH6,3X32EFZISO
Rubix:3650608
Hersteller:015482.00104.0063.032
EAN:4051426719393


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO15482 6.3X32 H3 ST ZN Senkkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
6,3X32
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | ISO 15482 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Abdruckgröße | ph3 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,48 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
12,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
32 mm