DIN7504 N 3.9X16 H2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTC3,9X16PHEFA2
Rubix:3377457
Hersteller:75042M39 16
EAN:4043377153876


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M39 |
Produktdetails : DIN7504 N 3.9X16 H2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 3,9X16 PH2
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M39 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Kopfform | gewölbt |
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
40,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M39