ISO7049 2.9X16 C H1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB2,9X16PHEFZ
Spartex:VTBPH2,9X16EFZISO
Rubix:3646540
Hersteller:007049.00106.0029.016
EAN:4051426178916


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
Produktdetails : ISO7049 2.9X16 C H1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
2,9X16
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,80 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
16,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm