Schraube, selbstbohrend Spartex VAPTCB4,8X16PHZ, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 16 mm | Norm: DIN 7504
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCB4,8X16PHZ
Rubix:554808
Hersteller:007504.00105.0048.016
EAN:4043952516546


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 N 4.8X16 H2 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
DIN 7504 St.geh. Form N galvanisch verzinkt Bohrschrauben N, Blehschr.-Gewinde Linsenkopf nach DIN 7981,Kreuzschl. H Abmessung: N 4,8 x 16 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2500 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Norm | din 7504 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm