DIN7504 K 5.5X50 ST ZN Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTH5,5X50Z
Rubix:554888
Hersteller:007504.00104.0055.050
EAN:4043952718322


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 K 5.5X50 ST ZN Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
DIN 7504 St.geh. Form K galvanisch verzinkt Bohrschrauben K,Blechschr.-Gewinde Sechskant-Flanschkopf Abmessung: K 5,5 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1930 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,40 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
25,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
50 mm