ISO15481 5.5X19 H3 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPBPH5,5X19EFZISO
Rubix:3650556
Hersteller:015481.00104.0055.019
EAN:4051426710154


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO15481 5.5X19 H3 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
5,5X19
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | ISO 15481 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,25 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
24,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
19 mm