DIN7504 N 4.2X25 H2 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCB4,2X25PHZ
Rubix:554778
Hersteller:007504.00105.0042.025
EAN:4043952516515


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 N 4.2X25 H2 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
DIN 7504 St.geh. Form N galvanisch verzinkt Bohrschrauben N, Blehschr.-Gewinde Linsenkopf nach DIN 7981,Kreuzschl. H Abmessung: N 4,2 x 25 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2300 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
31,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm