F 210 (SNR) Flanschlagergehäuse viereckig SNR
Selbstausrichtendes Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:F210
Rubix:676406
EAN:3413529568994

Produktdetails : F 210 (SNR) Flanschlagergehäuse viereckig SNR
Lager aus Grauguss oder duktilem Gusseisen für verschiedene Arten von Anordnungen, fest oder schwimmend.
Körper aus Grauguss
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Befestigungsabstand | 111 mm |
| Höhe | 143 mm |
| Außendurchmesser | 61,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
