Schneidzange Bahco 2674 NB, Backenform: Seitenschneider | Länge: 160 mm | Länge der Backen: 18 mm
Seitenschneider 180mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:2674 NB
Rubix:1309889
EAN:7314151066321

Produktdetails : 2674 NB (BAHCO) Seitenschneider, Verchromt, 140 mm
Seitenschneider, Verchromt, 140 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Backenform | seitenschneider |
| Länge | 160 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Länge der Backen | 18 mm |
| Schnittleistung | 2,7 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,05 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
