Schneidzange Facom 416.PMT, Backenform: Spitze | Länge: 110 mm | Länge der Backen: 10.5 mm
Elektr. Diagonalseitenschneider Fe 0.4mmCu Ni Draht0.1-0.8mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:416.PMT
Rubix:1568862
EAN:3148511755129



Produktdetails : 416.PMT Seitenschneider Micro-Tech halbbuendig
Die MICRO-TECH®-Seitenschneider mit spitzen, schlanken Schneiden von FACOM sind für höchste Präzision und optimale Handhabung konzipiert. Ihre spezielle Bauweise ermöglicht ein müheloses Arbeiten zwischen Hindernissen auf Leiterplatten und sorgt zugleich für eine hervorragende Sicht auf den Arbeitsbereich.
Eigenschaften:
Dank ihrer schmalen, fein zulaufenden Schneidbacken erreichen diese Seitenschneider auch schwer zugängliche Bereiche mit großer Leichtigkeit. Sie gewährleisten einen sauberen, präzisen Schnitt und bieten gleichzeitig eine optimale Sicht auf den Arbeitsbereich. Ergonomisch und zuverlässig eignen sie sich ideal für wiederkehrende Präzisionsarbeiten.
Spezifikationen:
• Produkthöhe: 7 mm
• Kopfbreite: 10,5 mm
• Schneidtyp: Japanische Schneide
• Zangenkopf-Typ: Diagonalschneider
• Griffmaterial: Acetat
Normen:
• ISO 9654 – Internationale Norm, die Konformität und Leistungsfähigkeit sicherstellt
Informationen zur Marke:
Seit 1918 begleitet Facom Fachkräfte auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen, Fabriken und sogar in Fahrzeugen und das über Generationen hinweg. Die Geschichte der Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden. Facom unterstützt Schlüsselsektoren wie die Automobil-, Bahn- und Luftfahrtindustrie, den Tauchsport, die Raumfahrt, den Medizinbereich, Hochtechnologie, Extremsportarten und Großprojekte. Von ihrem ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zum umfassenden Sortiment innovativer Handwerkzeuge hat sich Facom als Referenzmarke für Handwerkzeuge in Europa etabliert. Ihrem ursprünglichen Auftrag treu geblieben, arbeitet das Unternehmen Tag für Tag daran, die Leistung von Fachleuten zu optimieren und die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern.
Eigenschaften:
Dank ihrer schmalen, fein zulaufenden Schneidbacken erreichen diese Seitenschneider auch schwer zugängliche Bereiche mit großer Leichtigkeit. Sie gewährleisten einen sauberen, präzisen Schnitt und bieten gleichzeitig eine optimale Sicht auf den Arbeitsbereich. Ergonomisch und zuverlässig eignen sie sich ideal für wiederkehrende Präzisionsarbeiten.
Spezifikationen:
• Produkthöhe: 7 mm
• Kopfbreite: 10,5 mm
• Schneidtyp: Japanische Schneide
• Zangenkopf-Typ: Diagonalschneider
• Griffmaterial: Acetat
Normen:
• ISO 9654 – Internationale Norm, die Konformität und Leistungsfähigkeit sicherstellt
Informationen zur Marke:
Seit 1918 begleitet Facom Fachkräfte auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen, Fabriken und sogar in Fahrzeugen und das über Generationen hinweg. Die Geschichte der Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden. Facom unterstützt Schlüsselsektoren wie die Automobil-, Bahn- und Luftfahrtindustrie, den Tauchsport, die Raumfahrt, den Medizinbereich, Hochtechnologie, Extremsportarten und Großprojekte. Von ihrem ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zum umfassenden Sortiment innovativer Handwerkzeuge hat sich Facom als Referenzmarke für Handwerkzeuge in Europa etabliert. Ihrem ursprünglichen Auftrag treu geblieben, arbeitet das Unternehmen Tag für Tag daran, die Leistung von Fachleuten zu optimieren und die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern.
Stärken
• Einfacher Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen dank schlanker Schneidbacken
• Höchste Präzision bei feinen Schneidarbeiten
• Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
• Höchste Präzision bei feinen Schneidarbeiten
• Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
Anwendungen
Diese Seitenschneider sind ideal für Elektronikfachleute, Wartungstechniker und Elektriker, die an Leiterplatten und Miniaturbauteilen arbeiten. Sie eignen sich perfekt für Präzisionsarbeiten, die feine Schnitte in engen Arbeitsumgebungen erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 71 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 155x65x15 mm |
| Gewicht der Verpackung | 71 g |
| Backenform | spitze |
| Länge | 110 mm |
| Gewicht | 60 g |
| Länge der Backen | 10,5 mm |
| Schnittleistung | 0,8 mm |
| Typ | 416.pmt |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen