74 05 180. Kraft-Seitenschneider verchromt 180mm mit 2K-Griff

Power-Cutter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:74 05 180
Rubix:1030922
EAN:4003773022978
74 05 180.. Kraft-Seitenschneider verchromt 180mm mit 2K-Griff

Technische Zusammenfassung

Backenformdiagonal
Länge180 mm
Gewicht270 g
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 74 05 180. Kraft-Seitenschneider verchromt 180mm mit 2K-Griff


Entwickelt für den Einsatz unter extremen Belastungen, bietet der kraftverstärkte Seitenschneider Knipex 74 05 180 eine herausragende Schneidleistung bei gleichzeitig deutlich reduziertem Kraftaufwand. Durch seine robuste Bauweise und die optimierte Schneidgeometrie gewährleistet er konstante Leistung selbst bei intensiver Nutzung. Ergonomie und Langlebigkeit machen dieses Werkzeug unverzichtbar in jeder Instandhaltung und Montage.

Eigenschaften:
Der Knipex 74 05 180 Seitenschneider überzeugt durch eine kraftsparende Konstruktion, ideal für anspruchsvolle Schneidarbeiten. Die effiziente Übersetzung und der präzise abgestimmte Schneidwinkel ermöglichen das mühelose Schneiden selbst härtester Drähte, einschließlich Pianodraht. Induktiv gehärtete Schneiden mit ca. 64 HRC garantieren eine lange Standzeit und konstant hohe Schneidleistung. Die ergonomisch geformten Mehrkomponenten-Griffe sorgen für sicheren Halt und angenehme Handhabung – ideal zur Reduzierung von Muskelermüdung bei längeren Einsätzen. Zwei integrierte KNIPEXtend-Schnittstellen ermöglichen die individuelle Anpassung durch praktisches Zubehör.

Spezifikationen:
• Artikelnummer: 74 05 180
• Abmessungen: 180 x 54 x 20 mm
• Oberfläche: verchromt
• Griffe: ergonomische Mehrkomponenten-Griffe mit KNIPEXtend-Schnittstellen
• Schneidleistung für mittelharten Draht: Ø 3,8 mm
• Schneidleistung für harten Draht: Ø 2,7 mm
• Schneidleistung für Pianodraht: Ø 2,2 mm

Normen:
• DIN ISO 5749
• REACH-konform

Markeninformationen:
Knipex ist ein führender deutscher Hersteller, spezialisiert seit 1882 ausschließlich auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen Zangen. Mit über 1.000 Mitarbeitern und einer Produktion am Standort Wuppertal steht Knipex für 100 % Made in Germany. Die Fokussierung auf ein einziges Werkzeugsegment ermöglicht höchste Qualität durch technische Expertise und kontinuierliche Innovation.

Stärken

• Müheloses Schneiden durch kraftverstärkte Übersetzung und optimierten Schneidwinkel
• Induktiv gehärtete Schneiden für hohe Standzeiten, auch bei härtesten Materialien
• Ergonomische Griffe für komfortables Arbeiten und reduzierte Ermüdung
• KNIPEXtend-Schnittstellen zur individuellen Anpassung des Werkzeugs
• Robuste Bauweise und korrosionsbeständige Chromoberfläche
• Vielseitige Schneidkapazität für mittelharten, harten Draht sowie Pianodraht

Anwendungen

Der Knipex 74 05 180 eignet sich ideal für präzise und kraftintensive Schneidarbeiten in der industriellen Fertigung, Instandhaltung und Montage. Er ist die erste Wahl für Fachkräfte aus den Bereichen Elektroinstallation, Maschinenbau, Automobiltechnik und Kabelkonfektionierung. Besonders bei häufigem oder dauerhaftem Schneiden von widerstandsfähigen Leitern – etwa an Metallstrukturen, Industrieanlagen oder elektrischen Systemen – überzeugt dieser Seitenschneider durch zuverlässige Leistung und hohe Belastbarkeit.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)585x54x22 mm
Backenformdiagonal
Länge180 mm
Gewicht270 g
Schnittleistung3,8 mm
Typdiagonalschneider mit hoher hebelwirkung
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82032000
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

9533390180 Kraft-Seitenschneider verchromt 180mm mit 2K-Griff
  • rubix-de:53240180, 9533390180
  • rubix:1082003
  • hersteller:9533390180
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
32,22 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite