Schneidzange Knipex 67 01 160, Backenform: Flach | Länge: 160 mm
Kraft-Vornschneider 140mm m.Kst.Gr. Knipex
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:67 01 160
Rubix:1030745
EAN:4003773040620




Dokumente
Produktdetails : 67 01 160. Kraft-Vornschneider 160mm m.Kst.Gr. Knipex
Der Knipex Kraft-Vornschneider mit hoher Übersetzung ist für besonders anspruchsvolle Schneidaufgaben entwickelt. Dank der optimierten Übersetzung bietet er eine enorme Schneidleistung bei deutlich reduziertem Kraftaufwand. Ob weicher Draht, harter Draht oder sogar Pianodraht – dieser Seitenschneider garantiert gleichbleibend präzise und zuverlässige Ergebnisse.
Eigenschaften:
Dieser Vornschneider überzeugt durch seine Vielseitigkeit: Er schneidet mühelos unterschiedlichste Materialien, vom weichen Draht bis hin zum Pianodraht. Die induktiv gehärteten Schneiden sorgen für eine lange Lebensdauer und saubere Schnitte. Die spezielle Schneidgeometrie mit starker Übersetzung reduziert die Ermüdung des Anwenders, auch bei intensiver Nutzung. Die schwarze atramentierte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion, während die polierte Ausführung die Pflege erleichtert. Kunststoffummantelte Griffe gewährleisten eine sichere Handhabung, auch bei längerem Arbeiten. Dank der durchdachten Ergonomie ist das Werkzeug selbst in engen Arbeitsbereichen komfortabel und präzise einsetzbar.
Spezifikationen:
• Induktiv gehärtete Schneiden, ca. 64 HRC Härte
• Oberfläche: schwarz atramentiert, poliert
• Griffe: kunststoffummantelt
• Gewicht: 152 g (Modell 67 01 140), 237 g (Modell 67 01 160), 318 g (Modell 67 01 200)
• Schneidkapazität weicher Draht: Ø 4 mm (67 01 140 und 67 01 160), Ø 5 mm (67 01 200)
• Schneidkapazität mittelharter Draht: Ø 3,1 mm (67 01 140), Ø 3,4 mm (67 01 160), Ø 3,8 mm (67 01 200)
• Schneidkapazität harter Draht: Ø 2 mm (67 01 140), Ø 2,5 mm (67 01 160), Ø 3 mm (67 01 200)
• Schneidkapazität Pianodraht: Ø 1,5 mm (67 01 140), Ø 2 mm (67 01 160), Ø 2,5 mm (67 01 200)
Normen:
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der DIN ISO 5748, die Leistung, Sicherheit und Maße von Vornschneidern definiert. Zudem entspricht es der europäischen REACH-Verordnung zur Verwendung chemischer Stoffe und enthält keine besonders besorgniserregenden Substanzen (SVHC). Diese Normen gewährleisten Sicherheit, Langlebigkeit und Umweltverträglichkeit.
Markeninformationen:
Knipex ist ein deutscher Hersteller, der seit über 140 Jahren auf Zangen und Schneidwerkzeuge spezialisiert ist. Bekannt für höchste Qualität, exportiert die Marke in zahlreiche Länder und produziert ausschließlich in Deutschland. Knipex steht für Innovation, Nachhaltigkeit und Effizienz und beliefert sowohl Werkstätten als auch die Industrie mit langlebigen, zuverlässigen Werkzeugen für höchste technische Ansprüche.
Eigenschaften:
Dieser Vornschneider überzeugt durch seine Vielseitigkeit: Er schneidet mühelos unterschiedlichste Materialien, vom weichen Draht bis hin zum Pianodraht. Die induktiv gehärteten Schneiden sorgen für eine lange Lebensdauer und saubere Schnitte. Die spezielle Schneidgeometrie mit starker Übersetzung reduziert die Ermüdung des Anwenders, auch bei intensiver Nutzung. Die schwarze atramentierte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion, während die polierte Ausführung die Pflege erleichtert. Kunststoffummantelte Griffe gewährleisten eine sichere Handhabung, auch bei längerem Arbeiten. Dank der durchdachten Ergonomie ist das Werkzeug selbst in engen Arbeitsbereichen komfortabel und präzise einsetzbar.
Spezifikationen:
• Induktiv gehärtete Schneiden, ca. 64 HRC Härte
• Oberfläche: schwarz atramentiert, poliert
• Griffe: kunststoffummantelt
• Gewicht: 152 g (Modell 67 01 140), 237 g (Modell 67 01 160), 318 g (Modell 67 01 200)
• Schneidkapazität weicher Draht: Ø 4 mm (67 01 140 und 67 01 160), Ø 5 mm (67 01 200)
• Schneidkapazität mittelharter Draht: Ø 3,1 mm (67 01 140), Ø 3,4 mm (67 01 160), Ø 3,8 mm (67 01 200)
• Schneidkapazität harter Draht: Ø 2 mm (67 01 140), Ø 2,5 mm (67 01 160), Ø 3 mm (67 01 200)
• Schneidkapazität Pianodraht: Ø 1,5 mm (67 01 140), Ø 2 mm (67 01 160), Ø 2,5 mm (67 01 200)
Normen:
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der DIN ISO 5748, die Leistung, Sicherheit und Maße von Vornschneidern definiert. Zudem entspricht es der europäischen REACH-Verordnung zur Verwendung chemischer Stoffe und enthält keine besonders besorgniserregenden Substanzen (SVHC). Diese Normen gewährleisten Sicherheit, Langlebigkeit und Umweltverträglichkeit.
Markeninformationen:
Knipex ist ein deutscher Hersteller, der seit über 140 Jahren auf Zangen und Schneidwerkzeuge spezialisiert ist. Bekannt für höchste Qualität, exportiert die Marke in zahlreiche Länder und produziert ausschließlich in Deutschland. Knipex steht für Innovation, Nachhaltigkeit und Effizienz und beliefert sowohl Werkstätten als auch die Industrie mit langlebigen, zuverlässigen Werkzeugen für höchste technische Ansprüche.
Stärken
• Müheloses Schneiden durch optimierte Übersetzung
• Induktiv gehärtete Schneiden für besonders lange Lebensdauer
• Hervorragende Schneidleistung, auch bei sehr harten Materialien wie Pianodraht
• Polierte Ausführung und Korrosionsschutz für hohe Widerstandsfähigkeit
• Ergonomische, kunststoffummantelte Griffe für komfortables Arbeiten über längere Zeit
• In verschiedenen Größen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden
• Induktiv gehärtete Schneiden für besonders lange Lebensdauer
• Hervorragende Schneidleistung, auch bei sehr harten Materialien wie Pianodraht
• Polierte Ausführung und Korrosionsschutz für hohe Widerstandsfähigkeit
• Ergonomische, kunststoffummantelte Griffe für komfortables Arbeiten über längere Zeit
• In verschiedenen Größen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden
Anwendungen
Der Knipex Vornschneider eignet sich ideal für Schneidarbeiten in industriellen Umgebungen, in der Wartung, in der Feinmechanik sowie in Elektroinstallationen. Er ist die perfekte Wahl für Fachleute aus Metallverarbeitung, Automobilindustrie, Bauwesen und Energietechnik. Besonders empfiehlt er sich für das Schneiden widerstandsfähiger Drähte in engen Arbeitsbereichen oder bei länger andauernden Einsätzen. Mit seiner hohen Schneidleistung steigert er die Produktivität und schont zugleich die Kräfte des Anwenders.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 165x52x16 mm |
|---|---|
| Backenform | flach |
| Länge | 160 mm |
| Gewicht | 237 g |
| Schnittleistung | 4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:52810160, 9531590160
- rubix:1086848
- hersteller:9531590160
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
29,00 € exkl. MwSt./ Stück