SPC 1250X6-5050 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Sechsrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:06SPC1250
Rubix:2250276
Hersteller:856728
EAN:3660338120121
SPC 1250X6-5050 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Technische Zusammenfassung
Profilspc
Richtdurchmesser1250 mm
Anzahl der Rillen6
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 1250X6-5050 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser1250 mm
Anzahl der Rillen6
Taper-Buchse5050
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ5
Kranzbreite162 mm
Außendurchmesser1259,6 mm
Breite127 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.408,38 exkl. MwSt.
/ Stück
4.055,97 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen