Sechskantschraube Spartex TH8X80PFA4-80, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 80 mm | Norm: DIN 931 / ISO 4014

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH8X80PFA4-80
Rubix:537809
Hersteller:09314808 80
EAN:4043377087485
DIN931 M8X80 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge80 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-80
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M8X80 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-80 8X80 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge80 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-80
Gewindedurchmesser8 mm
Normdin 931 / iso 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischm8
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,89 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
30,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

8 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m8
Wählen Sie Varianten (1401)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an