DIN931 M8X110 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH8X110PFA4-70
Rubix:537630
Hersteller:093148 110
EAN:4043377085955
DIN931 M8X110 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge110 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M8X110 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-70 8X110 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge110 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser8 mm
30,49 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
36,28 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

110 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M8