DIN931 M6X35 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH6X35PFA4-70
Rubix:537506
Hersteller:093146 35
EAN:4043377085832
DIN931 M6X35 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M6X35 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-70 6X35 SW10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser6 mm
0,13 exkl. MwSt.
/ Stück
0,15 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M6