DIN931 M5X70 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH5X70PFA2-70
Rubix:537420
Hersteller:093125 70
EAN:4043377082473
DIN931 M5X70 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M5X70 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 5X70 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser5 mm
14,99 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
17,84 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

70 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M5