Sechskantschraube Spartex TH5X65PFA4-80, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 65 mm | Norm: DIN 931 / ISO 4014

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH5X65PFA4-80
Rubix:3201216
Hersteller:09314805 65
EAN:4043377227157
DIN931 M5X65 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge65 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-80
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M5X65 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-80 5X65 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge65 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-80
Gewindedurchmesser5 mm
Normdin 931 / iso 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischm5
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,76 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
60,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

65 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

5 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m5
Wählen Sie Varianten (1401)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an