DIN931 M5X20 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH5X20PFA4-80
Rubix:3201213
Hersteller:09314805 20
EAN:4043377274182


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-80 |
Produktdetails : DIN931 M5X20 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-80 5X20 SW8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-80 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,04 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
33,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M5