DIN931 M5X100 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH5X100PFA4-80
Rubix:3201221
Hersteller:09314805 100
EAN:4043377087003
DIN931 M5X100 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-80
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M5X100 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-80 5X100 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-80
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser5 mm
113,70 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
135,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M5