Sechskantschraube Spartex TH20X100PFA4-80, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 100 mm | Norm: DIN 931 / ISO 4014

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH20X100PFA4-80
Rubix:3381748
Hersteller:093148020 100
EAN:4043377086754
DIN931 M20X100 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge100 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-80
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M20X100 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-80 20X100 SW30
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge100 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-80
Gewindedurchmesser20 mm
Normdin 931 / iso 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischm20
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,55 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
135,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

20 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m20
Wählen Sie Varianten (1401)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an