DIN931 M18X150 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH18X150PFA2-70
Rubix:538897
Hersteller:0931218 150
EAN:4043377080523
DIN931 M18X150 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Technische Zusammenfassung

Länge150 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M18X150 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 18X150 SW27

Technische Informationen


Attribute
Länge150 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM18
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser18 mm
86,39 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
102,81 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

150 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M18