DIN931 M12X440 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH12X440PFA2-70
Rubix:3200759
Hersteller:0931212 440
EAN:4043377079596
DIN931 M12X440 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge440 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M12X440 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 12X440 SW19
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge440 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM12
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser12 mm
142,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
169,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

440 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M12