DIN931 M12X380 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH12X380PFA2-70
Rubix:3200756
Hersteller:0931212 380
EAN:4043377079558
DIN931 M12X380 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge380 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M12X380 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 12X380 SW19
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge380 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM12
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser12 mm
123,70 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
147,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

380 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M12