Sechskantschraube Spartex TH12X200PFA4-70, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 200 mm | Norm: DIN 931 / ISO 4014

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH12X200PFA4-70
Rubix:3381658
Hersteller:0931412 200
EAN:4043377083388
DIN931 M12X200 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge200 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M12X200 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-70 12X200 SW19
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge200 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Gewindedurchmesser12 mm
Normdin 931 / iso 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischm12
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
35,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

200 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

12 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m12
Wählen Sie Varianten (1401)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an