DIN931 M10X45 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH10X45PFA4-80
Rubix:537980
Hersteller:093148010 45
EAN:4043377086327
DIN931 M10X45 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-80
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M10X45 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-80 10X45 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-80
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser10 mm
52,83 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
62,87 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M10