DIN931 M10X180 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH10X180PFA2-70
Rubix:537916
Hersteller:0931210 180
EAN:4043377079039
DIN931 M10X180 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge180 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M10X180 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 10X180 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge180 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser10 mm
33,93 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
40,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

Länge

180 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M10