Sechskantschraube Spartex TH6X110EFA4-70, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 110 mm | Norm: DIN 933

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH6X110EFA4-70
Rubix:541137
Hersteller:093346 110
EAN:4043377096012
DIN933 M6X110 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge110 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M6X110 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 6X110 SW10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge110 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Gewindedurchmesser6 mm
Normdin 933
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm6
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,74 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
48,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

110 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

6 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m6
Wählen Sie Varianten (1598)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an