Sechskantschraube Spartex TH6X10EFA4-80, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 10 mm | Norm: DIN 933 / ISO 4017
Sechskantschrauben mit Gewinde Total
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH6X10EFA4-80
Rubix:541125
Hersteller:09334806 10
EAN:4043377097712


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-80 |
Produktdetails : DIN933 M6X10 A4-80 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-80 6X10 SW10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-80 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | din 933 / iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,25 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
41,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
6 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m6