DIN933 M45X170 A4-50 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH45X170EFA4-50
Rubix:3382682
Hersteller:0933445 170
EAN:4043377248770
DIN933 M45X170 A4-50 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge170 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-50
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M45X170 A4-50 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-50 45X170 SW70
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge170 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser45 mm
NormDIN 933
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM45
Abdrucktypsechseckig (hex)
693,48 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
825,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

170 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

45 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M45