DIN933 M2.5X12 A2 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde Total
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH2,5X12EFA2-50
Rubix:3382238
Hersteller:0933225 12
EAN:4043377090515


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
Produktdetails : DIN933 M2.5X12 A2 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-50 2,5X12 SW5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
200,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
2,5 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M2,5