DIN933 M10X50 A2-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH10X50EFA2-80
Rubix:3382043
Hersteller:093328010 50
EAN:4043377343291
DIN933 M10X50 A2-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M10X50 A2-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-80 10X50 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2
Gewindedurchmesser10 mm
NormDIN 933
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktypsechseckig (hex)
44,73 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
53,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

10 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M10