Sechskantschraube Reyher DIN 6921 8.8 M 12 x 70 galv. verzinkt gal Zn S, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 70 mm | Norm: DIN 6921
Sechskantschrauben mit Flansch, DIN 6921, 8.8, galvanisch verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:DIN 6921 8.8 M 12 x 70 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:553834
EAN:4043952715994




Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN6921 M12X70 8.8 ZN Sechskantschraube mit Flansch
DIN 6921 8,8 verzinkte Sechskantflanschschrauben – Abmessungen: M 6 x 12 PU=S (500 Stück)
DIN 6921 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch Abmessung: M 12 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4098 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | din 6921 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,44 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
75,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen